Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15228 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15228 Montage-Kit
Walimex 15228 Montage-Kit
Walimex 15228 Montage-Kit
Walimex 15228 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5797184
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15228
EAN/GTIN:
     4250234552288
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
Die Teleskop-Stange lässt sich variabel zwischen 120 cm und 307 cm ausziehen und ist damit steckbaren Systemen um Längen voraus. Sie können die Stange an jedem mit 5/8 Spigot-Anschluss aufstecken (z. B. Lampenstativ, Superklemme etc.). Somit bieten sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten!
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Breite
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.