Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 13559 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 13559 Kameraausrüstung
Walimex 13559 Kameraausrüstung
Walimex 13559 Kameraausrüstung
Walimex 13559 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5795543
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13559
EAN/GTIN:
     4250234535595
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Wollen Sie selbst professionelle Aufnahmen von Ihren Produkten fertigen? Dann ist dieser Lichtwürfel der ideale Helfer für Sie. Er eignet sich sowohl für digitale als auch für analoge Fotos und bietet eine schattenfreie Ausleuchtung und weiches Licht von allen Seiten. Er ist ideal zum Freistellen von Objekten und hervorragend für Fotografien von Porzellan, Glas, Dekoobjekten etc. geeignet. Dazu brauchen Sie keine fotografischen Vorkenntnisse. Mit wenigen gestaltenden Handgriffen erhalten Sie Produktfotografien wie vom Profifotografen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4800 g
Länge (mm)
1500 mm
Breite
1500 mm
Höhe
1500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,75*
€ 121,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,60*
€ 116,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.