Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 13543 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 13543 Kameraausrüstung
Walimex 13543 Kameraausrüstung
Walimex 13543 Kameraausrüstung
Walimex 13543 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5795516
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13543
EAN/GTIN:
     4250234535434
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Dieser Lichtwürfel verhilft Ihnen zur schattenfreien Ausleuchtung Ihrer Bilder in der digitalen und analogen Fotografie. Mit ihm können Sie problemlos Produkte wie Möbel, Skulpturen, Dekoobjekte uvm. fotografieren. Durch das weiche Licht von allen Seiten sind aber auch Aufnahmen von reflektierenden Objekten, z.B. aus Glas oder Edelstahl, kein Problem mehr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5500 g
Länge (mm)
230 mm
Breite
160 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,14*
€ 225,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.