Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 13532 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 13532 Kameraausrüstung
Walimex 13532 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5795513
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13532
EAN/GTIN:
     4250234535328
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die Abschirmklappen für den Walimex Beauty Dish helfen Ihnen, das Licht Ihres Studioblitzes am Motiv oder Hintergrund so einzuschränken, dass es nur dort ankommt, wo Sie es benötigen. Dieser exklusive Lichtformer ist besonders gut für Produkt-, Portrait- oder z.B. auch Aktaufnahmen geeignet. Die Abschirmklappen sind über Scharniere im Winkel von 180° klappbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
920 mm
Höhe
920 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.