Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15827 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15827 Kameraausrüstung
Walimex 15827 Kameraausrüstung
Walimex 15827 Kameraausrüstung
Walimex 15827 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5784160
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15827
EAN/GTIN:
     4250234558273
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Dieser Hintergrund ist handgefertigt. Das Motiv wird per Airbrush auf den hochwertigen Stoff aufgetragen. Jeder 'Happy'-Hintergrund ist ein Unikat. -hochwertiger Stoffhintergrund. -attraktives Motiv. -130g/m². -handgefärbt. -mit ca. Ø 6 cm Tunnel für Hintergrundstange. -für alle gängigen Arten der Fotografie geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6000 mm
Höhe
3000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,59*
€ 135,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.