Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16177 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16177 Kameraausrüstung
Walimex 16177 Kameraausrüstung
Walimex 16177 Kameraausrüstung
Walimex 16177 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5784060
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16177
EAN/GTIN:
     4250234561778
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die hochwertige Octagon Plus Softbox mit 90 cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug.

Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Der mitgelieferte Zwischendiffusor, das Grid, sowie die Gold- und Silbereinsätze können wahlweise eingesetzt werden. Sie sind mittels Klettverschluss einfach abnehmbar.

Die Gold- und Silbereinsätze verändern das Licht in einen warmen bzw. kalten Farbton, das Grid sorgt für gerichtetes Licht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Länge (mm)
360 mm
Breite
900 mm
Höhe
900 mm
Merkmale
Material
Metall, Nylon
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
16169
ab € 76,37*
Zubehör
Walser
16170
ab € 76,43*
Zubehör
Walser
16171
ab € 90,54*
Zubehör
Walser
16172
ab € 90,43*
Zubehör
Walser
16179
ab € 90,41*
Zubehör
Walser
16180
ab € 76,16*
Zubehör
Walser
16181
ab € 90,26*
Zubehör
Walser
16182
ab € 76,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.