Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16083 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16083 Kameraausrüstung
Walimex 16083 Kameraausrüstung
Walimex 16083 Kameraausrüstung
Walimex 16083 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5783543
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16083
EAN/GTIN:
     4250234560832
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die hochwertige Octagon Softbox mit 140 cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Portraitfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug.

Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen.

Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Länge (mm)
600 mm
Breite
1400 mm
Höhe
1400 mm
Merkmale
Material
Metall, Nylon
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.