Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16070 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16070 Kameraausrüstung
Walimex 16070 Kameraausrüstung
Walimex 16070 Kameraausrüstung
Walimex 16070 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5783519
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16070
EAN/GTIN:
     4250234560702
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die hochwertige Octagon Softbox mit 90 cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Portraitfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug.

Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen.

Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Länge (mm)
360 mm
Breite
900 mm
Höhe
900 mm
Merkmale
Material
Metall, Nylon
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.