Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16069 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16069 Kameraausrüstung
Walimex 16069 Kameraausrüstung
Walimex 16069 Kameraausrüstung
Walimex 16069 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5783516
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16069
EAN/GTIN:
     4250234560696
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die hochwertige Octagon Softbox mit 90 cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Portraitfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug.

Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen.

Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Länge (mm)
360 mm
Breite
900 mm
Höhe
900 mm
Merkmale
Material
Metall, Nylon
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,93*
€ 92,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.