Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16055 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16055 Kameraausrüstung
Walimex 16055 Kameraausrüstung
Walimex 16055 Kameraausrüstung
Walimex 16055 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5783485
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16055
EAN/GTIN:
     4250234560559
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die hochwertige Octagon Softbox mit 60 cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Portraitfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug.

Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen.

Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.

Bitte beachten Sie ...

Diese Softbox kann nur mit Einstelllampen bis 150 W verwendet werden; wenn Sie ein Einstelllicht mit mehr als 150 W verwenden, so regeln Sie dieses unbedingt entsprechend ab.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
960 g
Länge (mm)
280 mm
Breite
600 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Material
Metall, Nylon
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.