Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 14291


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 14291
Walimex 14291
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5782281
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14921
EAN/GTIN:
     4250234549219
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
Die Schnellwechselplatte für den FT- 018H Magnesium Pro-3D Neiger ermöglicht Ihnen z.B. beim Gebrauch von mehreren Kameras einen schnellen Austausch am Stativ. Auch der Wechsel von Stativ- auf Freihandfotografie wird Ihnen erleichtert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Kompatibilität
FT-018H
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.