Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Box Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Box Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Rot, Weiß
FRITZ!Box Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Rot, Weiß
FRITZ!Box Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Rot, Weiß
FRITZ!Box Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Rot, Weiß
FRITZ!Box Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Rot, Weiß
FRITZ!Box Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56898672
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002818
EAN/GTIN:
     4023125028182
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Rot, Weiß
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1733 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1733 Mbit/s
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
2G-Standards
GSM
3G-Standards
HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
ISDN Anschluss
Ja
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 575,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,64*
€ 770,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,27*
€ 753,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,83*
€ 734,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,54*
€ 718,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,22*
€ 684,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.