Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable POWERCLEAN 350 Druckluftzerstäuber 350 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN 350, 350 ml, transparent
DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN 350, 350 ml, transparent
DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN 350, 350 ml, transparent
DURABLE Druckgasreiniger POWERCLEAN 350, 350 ml, transparent
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56688038
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     582919
EAN/GTIN:
     4005546983356
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Druckgas- oder Druckluftreiniger sind die erste Wahl, wenn eine schonende Reinigung empfindlicher und schwer erreichbarer Stellen von elektronischen Geräten erforderlich ist.
Druckgasreiniger mit praktischem Sprühröhrchen für einen präzisen Einsatz
Ideal für elektronische Geräte im Büro sowie Fotokameras etc.
Nicht brennbar
Inhalt: 350 ml
Weitere Informationen:
Technische Details
Volumen (ml)
350 ml
Produktfarbe
Weiß
Nicht entflammbar
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 350 Milliliter (ab € 0,05543* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
579719
ab € 3,33*
Ähnlich
Durable
583619
ab € 8,04*
Ähnlich
Durable
579619
ab € 4,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.