Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M R330 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Block  
Produktinformationen
3M R330 selbstklebendes Etikett Gelb
3M R330 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5648248
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     R330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Wenn es mal wieder hektisch wird, sind Post-it® Z-Notes die idealen Helfer: Ob als Gedankenstütze für Sie selbst oder als schnelle Information für Ihre Kollegen. Für den schnellen Zugriff auf die Post-it® Z-Notes platzieren Sie diese in dem dafür vorgesehenen Spender. Die Z-Faltung erlaubt Ihnen, Haftnotiz für Haftnotiz ganz bequem zu entnehmen – mit „links“ sozusagen. Besonders praktisch, wenn Sie gerade nur eine Hand frei haben, z. B. beim Telefonieren. Post-it® Z-Notes - das Original: selbsthaftend, rückstandsfrei ablösbar, immer wieder sicher haftend.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
76 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 30.000 Block
1 Block enthält 100 Blätter (ab € 0,0127* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Block
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Block
€ 1,92*
€ 2,28
pro Block
ab 20 Block
€ 1,79*
€ 2,13
pro Block
ab 50 Block
€ 1,71*
€ 2,03
pro Block
ab 80 Block
€ 1,64*
€ 1,95
pro Block
ab 100 Block
€ 1,61*
€ 1,92
pro Block
ab 160 Block
€ 1,60*
€ 1,90
pro Block
ab 200 Block
€ 1,55*
€ 1,84
pro Block
ab 30000 Block
€ 1,21*
€ 1,44
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.