Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF Screen-Clene Duo wipes LCD / TFT / Plasma Gerätreinigungs-Feucht-& Trockentücher


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
AF Screen-Clene Duo wipes LCD / TFT / Plasma Gerätreinigungs-Feucht-& Trockentücher
AF Screen-Clene Duo wipes LCD / TFT / Plasma Gerätreinigungs-Feucht-& Trockentücher
AF Screen-Clene Duo wipes LCD / TFT / Plasma Gerätreinigungs-Feucht-& Trockentücher
AF Screen-Clene Duo wipes LCD / TFT / Plasma Gerätreinigungs-Feucht-& Trockentücher
AF Screen-Clene Duo wipes LCD / TFT / Plasma Gerätreinigungs-Feucht-& Trockentücher
AF Screen-Clene Duo wipes LCD / TFT / Plasma Gerätreinigungs-Feucht-& Trockentücher
AF Screen-Clene Duo wipes LCD / TFT / Plasma Gerätreinigungs-Feucht-& Trockentücher
Artikel-Nr.:
     115-18077927
Hersteller:
     AF International
Herst.-Nr.:
     SCR020
EAN/GTIN:
     5052461824454
Suchbegriffe:
Antistatik-Reiniger
Bildschirm-Reiniger
Bildschirmreiniger
Monitor-Reiniger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
88 g
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
20 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1036 g
Merkmale
Produkttyp
Gerätreinigungs-Feucht-& Trockentücher
Vorgesehene Verwendung
LCD / TFT / Plasma
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Antibakteriell
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,00*
€ 24,13*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,64*
€ 30,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,75*
€ 27,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,00*
€ 20,23
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.