Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF STI200 Reinigungskit


Menge:  Box  
Produktinformationen
AF STI200 Reinigungskit
AF STI200 Reinigungskit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5631997
Hersteller:
     AF International
Herst.-Nr.:
     STI200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
243 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,0334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 10,34*
€ 12,30
pro Box
ab 2 Boxen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Box
ab 5 Boxen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Box
ab 6 Boxen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Box
ab 15 Boxen
€ 8,90*
€ 10,59
pro Box
ab 20 Boxen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AF International
PCC100
ab € 8,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.