Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Locher Nexxt klein blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Locher Nexxt klein blau
Leitz Locher Nexxt klein blau
Artikel-Nr.:
     1682-124072450
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50580035
EAN/GTIN:
     4002432316908
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.5 mm
Gewicht
160 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
137 x 68 x 69 mm
Merkmale
Locherkapazität
10 Blätter
Produktfarbe
Blau
Material
Metall
Anzahl Schlaglöcher
2
Durchschlag Abstand
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, bürolocher leitz, bürolocher, Perforator, Perforatoren
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 6,73*
1 Tag
257
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,14*
€ 6,75*
9 Tage
257
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,30*
€ 6,96*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,37*
€ 7,01*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,36*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,77*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.