Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Bankers Box Dateiablagebox Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Bankers Box Dateiablagebox Grau
Fellowes Bankers Box Dateiablagebox Grau
Fellowes Bankers Box Dateiablagebox Grau
Fellowes Bankers Box Dateiablagebox Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5610519
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     01810-FFEU
EAN/GTIN:
     5016291885375
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Technische Details
Menge pro Behälter
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
660 g
Innenmaße (B x T x H)
380 x 430 x 287 mm
Abmessungen (BxTxH)
387 x 445 x 294 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9352101
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.