Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.863-278.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Rotierende Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.863-278.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Rotierende Bürste
Kärcher 2.863-278.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Staubsaugerroboter Rotierende Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55473336
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.863-278.0
EAN/GTIN:
     4054278349633
Suchbegriffe:
Bürsten Saugroboter
Saugroboter Ersatzbürsten
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Die flexible Seitenbürste ermöglicht dem RC 3 eine gründliche Rand- und Eckenreinigung auf allen haushaltsüblichen Hartböden und Niederflorteppichen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bürsten
2
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Staubsaugerroboter
Produkttyp
Rotierende Bürste
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
RC 3 RC 3 Premium
Technische Details
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
41 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.