Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita VC4210M Staubsauger 34 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Kombi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita VC4210M Staubsauger 34 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Kombi
Makita VC4210M Staubsauger 34 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Kombi
Makita VC4210M Staubsauger 34 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Kombi
Makita VC4210M Staubsauger 34 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 1200 W Kombi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55472208
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     VC4210M
EAN/GTIN:
     0088381846035
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
1200 W
Leistungskontrolle
Mechanisch
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
7.5 m
Steuerung
Drehregler
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken&Nass
Staubbehälter Typ
Kombi
Staubkapazität
34 l
Produktfarbe
Blau, Weiß
Kapazität Flüssigkeitstank
30 l
Schlauchtyp
Teleskopisch
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
4 m
Schlauchdurchmesser
32 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Anzahl der um 360° drehbaren Räder
2 Rad/Räder
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Geräuschpegel
62 dB
Staubklasse
M
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Vakuum
25 kPa
Luftstrom
75 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
605 mm
Gewicht
16000 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 492,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,01*
€ 717,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,90*
€ 676,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,82*
€ 619,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,70*
€ 601,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,62*
€ 586,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.