Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RF-D100BT Tragbar Digital Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RF-D100BT Tragbar Digital Schwarz, Grau
Panasonic RF-D100BT Tragbar Digital Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55234302
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RF-D100BTEGT
EAN/GTIN:
     5025232879618
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
panasonic digitalradio
Hochwertiges Retro-Design
Aluminium Front und Holzumfassung.

Ausgewogene Klangqualität
Stereo-System mit zwei 6,5 cm Breitbandlautsprechern.

Vielseitige Musikquellen
UKW, DAB/DAB+, Bluetooth® und AUX-In.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
0.9 W
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C
Audio
RMS-Leistung
10 W
Equalizer
Ja
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Sonstige Funktionen
THD, totalklirren
10 %
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
Autom. digitales Tuning
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
5
Radio Data System (RDS)
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
317 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
2100 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lautstärkeregler
Drehregler
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85271900
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Weitere Suchbegriffe: internetradios
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,83*
€ 168,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.