Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser NEO6R Blau, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ledlenser NEO6R Blau, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO6R Blau, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO6R Blau, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO6R Blau, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO6R Blau, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO6R Blau, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO6R Blau, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO6R Blau, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser NEO6R Blau, Grau, Weiß Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-55233107
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500918
EAN/GTIN:
     4058205010498
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Sei das Licht am Ende der Straße. Mit der NEO6R bist du im Club der Nachtläufer angekommen. Denn wer regelmäßig in der Dunkelheit seine Runden dreht, braucht eine Stirnlampe, die dank Micro-USB und Li-Ion-Akku schnell wieder aufgeladen am Start ist. Diesen kleinen, aber entscheidenden Vorteil lässt sich die NEO6R als echter Sportsmann äußerlich natürlich nicht anmerken. Wie die NEO4 besticht sie durch ein sportliches Design bei einem Gewicht von 95 Gramm. Außerdem ermöglicht der Constant Current Mode eine konstante Lichtleistung bis zum Laufzeitende.

Key Facts und Features:

- Innovative Optik und schwenkbarer Kopf für eine optimale Ausleuchtung der Strecke
- Für regelmäßige Nachtläufer: Der Li-Ion Akku lässt sich blitzschnell direkt in der Lampe aufladen
- Gruppentauglich: Kann mit dem mitgelieferten Brustgurt in Brustposition getragen werden- verhindert so das gegenseitige Blenden in Laufgruppen
- Constant Current Mode: sorgt für eine gleichbleibende Leuchtleistung über die gesamte Laufzeit der Lampe
- Back-up Mode: Über 1 Stunde Restlaufzeit ab der ersten Low Battery Warning, damit man nicht plötzlich im Dunkeln steht
- Rundum sichtbar: Rot blinkendes Rücklicht und reflektierendes Stirnband
- Gruppentauglich: Auch als Brustlampe mit mitgeliefertem Brustgurt einsetzbar – verringert das gegenseitige Blenden in Laufgruppen
- Für den regelmäßigen Nachtläufer: Der Li-Ion-Akku lässt sich ganz einfach direkt in der Lampe aufladen
- Maximale Lichtleistung: 240 Lumen
- Niedriger Stromverbrauch: Bis zu 40 Std. Laufzeit
- Reichweite: Bis zu 30 Meter
- Gewicht inklusive Akku: 95 Gramm
- Transportsicherung: verhindert ein versehentliches Einschalten der Lampe
- Front-Switch-Bedienung: Ein Schalter am Lampenkopf zur einhändigen Bedienung
- 7 Jahre Garantie
- Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang
- In drei Farben erhältlich

Lichtfunktionen:

- Power-Funktion: Hohe Lichtleistung für jede Situation
- Low Power-Funktion: Sparsames Licht für lange Laufzeiten, blendfreies Lesen und Arbeiten
- Blink-Funktion: Automatisches Senden von Lichtimpulsen in regelmäßigen Abständen

Technologien:

- Wide Beam: Breite Streuung des Lichts. Sichtbar, sicher und superhell
- Smart Light Technology: Individuell programmierbare Tast- und Schaltkombination
- Temperature Control System: Da die Lampe im Betrieb wärme entwickelt besitzt sie eine Temperatursteuerung. Auf diese Weise können Beschädigungen durch zu hohe Temperaturen an der Lampe vermieden werden. Sollte die Betriebstemperatur der Lampe zu hoch werden, wird die Leistung der Lampe somit automatisch reduziert.
Energy Modes:
Energiesparmodus:
Im Energiesparmodus startet die Lampe mit maximaler Leistung, welche mit zunehmender Laufzeit automatisch reguliert wird. Dies bedeutet, dass sich Lichtstrom und Leuchtweite mit zunehmender Laufzeit verringern. Der Vorteil: Der Energiesparmodus ermöglicht die maximale Laufzeit der Lampe.
Constant Current Mode:
Der Constant Current Mode sorgt für eine gleichbleibende Leuchtleistung über die gesamte Laufzeit der Lampe. Dies führt zwar zu einer Reduzierung der Leuchtdauer, dennoch bleiben Lichtstrom und Leuchtweite auch in fortgeschrittener Laufzeit konstant.

Wiederaufladbar! Jederzeit startklar
Wer regelmäßig seine Runden im Dunkeln dreht, braucht eine Stirnlampe die in windeseile geladen ist. Die neue NEO6R ist dank Micro-USB und Li-Ion-Akku schnell wieder am Start!

Schwenkbarer Lampenkopf von bis zu 45°
Die neue Ledlenser NEO4 verfügt über einen schwenkbaren Lampenkopf der für eine optimale Ausleuchtung der Strecke sorgt. Einfach praktisch!

Brustgurt
Für das Laufen in der Gruppe besonders praktisch: Dank dem leichten und komfortablen Brustgurt (im Lieferumfang enthalten) und der somit niedrigeren Trageposition der Lampe vermeidet sie das gegenseitige Blenden.

Constant Current Mode
Der Constant Current Mode sorgt für eine gleichbleibende Leuchtleistung über die gesamte Laufzeit der Lampe. Dies führt zwar zu einer Reduzierung der Leuchtdauer, dennoch bleiben Lichtstrom und Leuchtweite auch in fortgeschrittener Laufzeit konstant.
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Akku
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
3 h
Akkuladezeit
4 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Blau, Grau, Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Wasserfest
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserdicht bis
1 m
Stoßfest
Ja
Stoßfest bis zu
1 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP57
Einstellbares Kopfband
Ja
Schwenkbarer Kopf
Ja
USB-Ladeport
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Technische Details
Gewicht (ohne Batterie)
69 g
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Anzahl der Leistungsstufen
3
Lichtleistung (min.)
20 lm
Lichtleistung (max.)
240 lm
Farbtemperatur
7500 K
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
10 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
30 m
Lichtfarbe
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
238.5 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Kopfdurchmesser
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 42,02*
€ 50,00
pro Box
ab 2 Boxen
€ 40,70*
€ 48,43
pro Box
ab 5 Boxen
€ 38,25*
€ 45,52
pro Box
ab 10 Boxen
€ 37,16*
€ 44,22
pro Box
ab 20 Boxen
€ 36,01*
€ 42,85
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
500914
ab € 18,81*
Zubehör
Ledlenser
500916
ab € 18,94*
Zubehör
Ledlenser
500915
ab € 18,93*
Zubehör
Ledlenser
500920
ab € 30,50*
Zubehör
Ledlenser
500919
ab € 30,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.