| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-54414527 Herst.-Nr.: 38011 EAN/GTIN: 4008928380118 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android, iOS | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 105 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Blau | | Headset-Typ | Binaural | | Operationsschlüssel | Multi-key | | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | | Kabellänge | 1.2 m | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |