Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Smartsound Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Smartsound Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Vivanco Smartsound Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Vivanco Smartsound Kopfhörer Kabelgebunden im Ohr Anrufe/Musik Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-54414526
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     38010
EAN/GTIN:
     4008928380101
Suchbegriffe:
Earphone
In-Ear Headset
InEar-Headset
Kopfhörer
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
1.2 m
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.