Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun 190 Folienschaber Trimmer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun 190 Folienschaber Trimmer Grau
Braun 190 Folienschaber Trimmer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5428223
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     190S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Die ideale Rasierer Serie für Einsteiger mit Anspruch. Ergonomisches Design und ein schlanker Scherkopf bieten Ihnen die Sicherheit einer effizienten Rasur. FreeFloat™ System Die bewegliche Scherfolie folgt den Gesichtskonturen - für eine glatte Rasur. Smart Foil™ Einzigartige Scherfolie entfernt mühelos Barthaare, die in unterschiedlichste Richtungen wachsen - für eine sanfte Rasur und glatte Haut. Schlanker Präzisions-Scherkopf Der schlanke Präzisions-Scherkopf ermöglicht eine effektive Rasur auch an schwer erreichbaren Stellen. Abwaschbar Einfache Reinigung unter fließendem Wasser.
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
1
Design
Produktfarbe
Grau
Elektrischer Ein-/Ausschalter
Ja
Wasserfest
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
Kabelloser Betrieb
30 min
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ladezeit
1 h
Anzeige
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schutzkappe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.