Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 660-S selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 660-S selbstklebendes Etikett Gelb
3M 660-S selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5427338
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     660-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block liniert
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Extrastarke Haftung und dabei rückstandsfrei ablösbar! Dank des speziellen Post-it® Super Sticky Klebstoffes sind die Haftnotizen optimal auch für senkrechte und schwierige Oberflächen wie z.B. Monitore, Prospekthüllen und Türen. Ihre Informationen haften überall und superlange!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
75 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Höhe
152 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.