Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGE522 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGE522 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Panasonic KX-TGE522 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Panasonic KX-TGE522 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Panasonic KX-TGE522 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Panasonic KX-TGE522 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Panasonic KX-TGE522 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Panasonic KX-TGE522 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Panasonic KX-TGE522 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Panasonic KX-TGE522 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53913409
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGE522GS
EAN/GTIN:
     5025232871896
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Gut hörbare Lautstärke Die Gesprächslautstärke ist bei diesem Telefon bis zu 4x lauter als bei herkömmlichen Panasonic Telefonen (KX-TG6821). Dadurch sind Anrufer besser zu hören und Gespräche mit den Liebsten angenehm zu führen. Durch einen einfachen Tastendruck an der Seite des Mobilteils kann man während eines Gespräches die Lautstärke erhöhen. Zudem ist die HD*-Sprachqualität so natürlich, dass auch feine Nuancen wiedergegeben werden. Einfache Bedienung Die Tastatur des Mobilteils verfügt über leicht erkennbare große Zeichen und leicht zu drückende große Tasten. Darüber hinaus liest das Telefon beim Drücken der einzelnen Tasten die gedrückte Zahl vor, sodass Sie während des Wählens gleich eine Bestätigung der gewählten Nummer erhalten. Schnelles Wählen wichtiger Nummern Für die drei wichtigsten Ansprechpartner gibt es sogar eigene Kurzwahltasten. Hier genügt zum Wählen ein Tastendruck. Die Kurzwahltaste „I“ kann alternativ auch für die SOS-Funktion genutzt werden. Hörgerätekompatibel Das Mobilteil wurde speziell für das Telefonieren mit Hörgerät entwickelt - für Gespräche ohne Störgeräusche und Brummen. Zuverlässige SOS-Funktion Im Ernstfall können Nutzer mit der SOS-Funktion Verwandte, Nachbarn oder den Hausarzt verständigen. Ein Tastendruck genügt, um bis zu vier eingespeicherte Rufnummern anzuwählen. Ist eine gewählte Nummer besetzt, springt ein Anrufbeantworter an oder wird das Gespräch nicht binnen 60 Sekunden angenommen, wählt das Seniorentelefon die nächste Rufnummer. Wird eine Verbindung hergestellt, gibt das Telefon eine aufgezeichnete Nachricht wieder und der Angerufene kann auf den Hilferuf reagieren. Insgesamt werden die Kontakte jeweils bis zu viermal angewählt. Stoßfest Sollte das Mobilteil versehentlich einmal aus der Hand rutschen oder von der Tischkante fallen, kein Problem! Die neuen Panasonic Seniorentelefone sind besonders stoßfest*. Auch einen Sturz aus 1,20 Meter Höhe überstehen sie problemlos. Unüberhörbar in jeder Situation Das Telefon erkennt zum Beispiel laute Umgebungen und klingelt automatisch lauter. Selbst wenn der Staubsauger läuft, kann das Telefon gehört werden. Ab welchem Geräuschpegel die smarten Klingeltöne aktiviert werden, ist im Menü einstellbar. Für Anwender, die z.B. mit TV-Kopfhörern fernsehen, ist der große LED-Anrufindikator am Kopf des Mobilteils hilfreich. Er signalisiert durch sein unübersehbares Blinken eingehende Anrufe. Sperren unerwünschter Anrufer Die Anrufsperrfunktion blockiert Anrufe von Telefonnummern*, die zuvor in einer Sperrliste gespeichert wurden. Somit können beispielsweise störende Werbeanrufe vermieden werden, so dass man ungestört z.B. seine Lieblingslektüre genießen kann. Eine eigens dafür integrierte Taste ermöglicht durch einen einfachen Tastendruck die Übernahme der unerwünschten Nummer in die Sperrliste. Die Übernahme in die Sperrliste kann bereits während das Telefon klingelt oder während eines Gespräches vorgenommen werden. Strahlungsfrei Bei aktivierter Eco-Plus-Funktion wird die Funkleistung des Gerätes im Standby-Modus komplett ausgeschaltet. Diese Funktion muss von dem Router unterstützt werden.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
40 min
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Silber
Seniorentelefon
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.