Das TS-473 wird von einer leistungsstarken und energieeffizienten AMD R-Series CPU unterstützt und bietet zwei PCIe-Steckplätze für mehr Funktionalität. Sie können eine QNAP QM2-Erweiterungskarte installieren, um M.2 SSD-Caching/10GbE-Konnektivität hinzuzufügen; eine kompatible WLAN-Karte, um das TS-473 als WLAN Access Point zu verwenden; und eine Einsteiger-Grafikkarte, um die Systemleistung für 4K-Videoleistung zu steigern. Mit dem TS-473 können Sie eine Vielzahl von Anwendungen mit einem erschwinglicheren Budget flexibel einsetzen.
Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Home & Home Office |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Geräuschpegel | 21.7 dB |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMP, SSH, SSL/TLS |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Integrierter iTunes-Server | Ja |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Unterstützter Browser | Internet Explorer 10, Firefox 8, Safari 4, Google Chrome |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| Passwortauthentifizierung | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Design | Gehäusetyp | Tower |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
| Durchmesser Lüfter 2 | 60 mm |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Eingebautes Display | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Prozessor | Prozessorfamilie | AMD Embedded R-Series SoC |
| Prozessor | RX-421ND |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.1 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.4 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Sonstige Funktionen | Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
Software | Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Version des Betriebsystems | 4,3,4 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Maximum unterstützte RAM | 64 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 4 x SO-DIMM DDR4 |
| Flash-Speicher | 512 MB |
Energie | Platzierung der Stromversorgung | Eingebaut |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 56.23 W |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 33.24 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6, MB2/SMB3, NFS v3/NFS v4, FTP, FTPS, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 199.3 mm |
| Tiefe | 279.6 mm |
| Höhe | 188.2 mm |
| Gewicht | 4840 g |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Audio In/Out | Ja |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Größe des Speicherlaufwerks | 2.5/3.5 " |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Anzahl von Schrauben | 14 |