Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tronje AR011 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tronje AR011 Aluminium
Tronje AR011 Aluminium
Tronje AR011 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5344181
Hersteller:
     Tronje
Herst.-Nr.:
     24801
EAN/GTIN:
     4260079821944
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
  • für Flachbildschirme von 15" - 24" - max. Tragkraft: 12kg - Abstand zur Wand: 90,7mm - Lochabstände: 100x100 / 75x75mm - entspricht der VESA-Standardspezifikationen - Material: Stahl/Aluminium - Gewicht: 0,68kg - Abmessungen (BxHxT): 115 x 115 x 90,7mm - Schraubentyp: M4 - Schnellspanner für Gewichtsjustierung - um bis zu 20° neig - und schwenkbar - um 90° drehbar mit Schnellarretierung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Sonstige Funktionen
Projektionsflächenkapazität
15 - 24 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
90.7 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
680 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.