Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HSF600WE4 Ventilator Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell HSF600WE4 Ventilator Weiß
Honeywell HSF600WE4 Ventilator Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53134341
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HSF600WE4
EAN/GTIN:
     4022167406002
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Stand-Ventilator
Standventilator
Säulenventilator
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
585 mm
Gewicht
8300 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Gehäusematerial
Kunststoff
Geräuschpegel
48 dB
Kabellänge
1.8 m
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 6,84*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.