Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger KDAK100 532 Koaxialkabel 10 m Type-F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger KDAK100 532 Koaxialkabel 10 m Type-F Weiß
Schwaiger KDAK100 532 Koaxialkabel 10 m Type-F Weiß
Schwaiger KDAK100 532 Koaxialkabel 10 m Type-F Weiß
Schwaiger KDAK100 532 Koaxialkabel 10 m Type-F Weiß
Schwaiger KDAK100 532 Koaxialkabel 10 m Type-F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-53130883
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     KDAK100532
EAN/GTIN:
     4004005020915
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
Type-F
Anschluss 2
Type-F
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.