Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SC-HC304 HiFi-CD-Player Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SC-HC304 HiFi-CD-Player Weiß
Panasonic SC-HC304 HiFi-CD-Player Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52946041
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SC-HC304EG-W
EAN/GTIN:
     5025232882021
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Wandmontagefähiges CD-System
mit 20 Watt (RMS) Ausgangsleistung
Ausgewogener und dynamischer Klang
LincsD-Amp Verstärker
Volle Musikvielfalt
CD, DAB+/UKW, Bluetooth, AUX, USB
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Netzteil Eingansgsspannung
220 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 Hz
Radio
Digitaltuner
Ja
Radio Data System (RDS)
Ja
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Antennentyp
Intern
Integrierte Antenne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Tiefe
409 mm
Höhe
198 mm
Breite
107 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Lautsprecher
2
Treibereinheit
80 mm
Merkmale
Gerätetyp
HiFi-CD-Player
Produktfarbe
Weiß
Playback MP3
Ja
CD-Wechsler
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Sleep-Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.