Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech CXC2 Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech CXC2 Tower Schwarz
Inter-Tech CXC2 Tower Schwarz
Inter-Tech CXC2 Tower Schwarz
Inter-Tech CXC2 Tower Schwarz
Inter-Tech CXC2 Tower Schwarz
Inter-Tech CXC2 Tower Schwarz
Inter-Tech CXC2 Tower Schwarz
Inter-Tech CXC2 Tower Schwarz
Inter-Tech CXC2 Tower Schwarz
Inter-Tech CXC2 Tower Schwarz
Inter-Tech CXC2 Tower Schwarz
Inter-Tech CXC2 Tower Schwarz
Inter-Tech CXC2 Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52939502
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881292
EAN/GTIN:
     4260455642637
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Eine durch drei blaue Argus L-12025 LED-Lüfter beleuchtete Front macht das CXC2 Gehäuse zu einem wahren Eye-Catcher. Die Front besteht aus Tempered Glass, mit trendigem Honeycomb-Muster dahinter, und wird durch ein Fensterseitenteil aus Acrylglas ergänzt. Platz und Anschlussmöglichkeiten für weitere Lüfter, eine wahlweise 120mm oder eine 240mm Wasserkühlung sowie diverse Festplatten finden sich im geräumigen Innenraum des CXC2 vor.

Im Deckel des Gehäuses sowie unterhalb des Netzteils befindet sich ein herausnehmbarer Staubfilter. Auf dem Deckel befinden sich außerdem die USB 2.0, USB 3.0 und HD-Audio Frontanschlüsse sowie sämtliche Schalter. Für die 3,5" Festplatten sind spezielle Führungsschrauben dabei, sodass man nur auf einer Seite mit dem Schraubendreher ansetzen muss.

Auf dem separaten Netzteiltunnel finden zudem zwei optionale 120mm Lüfter ihren Platz, die für zusätzliche Entlüftung des darunter verbauten Netzteils sorgen können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Paketgewicht
5150 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
0
Material
Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Seitenfenster
Ja
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
155 mm
Max Grafikkarten-Länge
335 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
4260 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
0
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 54,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.