Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage NB-5123DSSD-M.2 Internes Solid State Drive 512 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage NB-5123DSSD-M.2 Internes Solid State Drive 512 GB Serial ATA III 3D TLC
Origin Storage NB-5123DSSD-M.2 Internes Solid State Drive 512 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52936219
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     NB-5123DSSD-M.2
EAN/GTIN:
     5056006154129
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
1600 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.