Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-CB015 USB Type-C 3.1 (Gen 2) USB Type-A 3.1 (Gen 2) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-CB015 USB Type-C 3.1 (Gen 2) USB Type-A 3.1 (Gen 2) Schwarz
ICY BOX IB-CB015 USB Type-C 3.1 (Gen 2) USB Type-A 3.1 (Gen 2) Schwarz
ICY BOX IB-CB015 USB Type-C 3.1 (Gen 2) USB Type-A 3.1 (Gen 2) Schwarz
ICY BOX IB-CB015 USB Type-C 3.1 (Gen 2) USB Type-A 3.1 (Gen 2) Schwarz
ICY BOX IB-CB015 USB Type-C 3.1 (Gen 2) USB Type-A 3.1 (Gen 2) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52282648
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60321
EAN/GTIN:
     4250078166474
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Neue Geräte am alten Anschluss

Der Adapter wandelt einen USB 3.1 (Gen 2) Type-A Stecker in einen USB 3.1 (Gen 2) Type-C™ um und erlaubt so das Verbinden von bisherigen USB Geräten mit der alten USB 3.1 Type-A Schnittstelle.

Die neue Generation

Heißt USB Type-C™ und ist der zukünftige Standard. Der Anschluss ist verdrehsicher, das bedeutet nerviges herrumprobieren beim Einstecken fällt weg und Type-C™ Anschlüsse sind sowohl mit USB 3.1 (Gen 2) als auch mit allen älteren Versionen kompatibel.

Kleiner Helfer

Es kommt nicht immer auf die Größe an, denn dieser Adapter erfüllt seinen Zweck ganz hervorragend. Klein und leicht ist er schnell und problemlos mit dem PC, Laptop oder Tablet verbunden und sofort einsatzbereit.

Ein Arbeitstier

USB Type-A ist weit verbreitet und in verschiedensten Bereichen einsetzbar und es ist verständlich, wenn man diese Geräte weiterhin nutzen möchte. Mit dem IB-CB015 kann man die bereits vorhandenen USB Verkabelung beibehalten und einfach den Adapter dazwischenschalten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Ursprungsland
China
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows, macOS
Kompatible Produkte
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-C 3.1 (Gen 2)
Anschluss 2
USB Type-A 3.1 (Gen 2)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
457 mm
Höhe des Versandkartons
228 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
17 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.