Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster KCD1600 Persönlicher CD-Player Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster KCD1600 Persönlicher CD-Player Blau
Soundmaster KCD1600 Persönlicher CD-Player Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-52267196
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     KCD1600BL
EAN/GTIN:
     4005425009177
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
Radio
cd-player soundmaster
  • CD, CD-R, CD-RW.
    - Rote LED Anzeige.
    - Inklusive 2 externe Mikrofone.
    - Elektronischer Lautstärkeregler.
    - CD-Zufallswiedergabe.
    - CD-Wiederholfunktion.
    - Antishock-System (40 Sekunden).
    - Batteriebetrieb.
    - 4 x UM-2 / C 1.5V (nicht inklusive).
    - DC 6V Buchse (Netzadapter nicht inklusive).
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Tiefe
190 mm
Höhe
175 mm
Breite
192 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Merkmale
Gerätetyp
Persönlicher CD-Player
Produktfarbe
Blau
Stoßsicherer Speicher
40 s
Stoßsicheres System
Anti-Schlag
Anzahl der Cassettendecks
1 Deck(s)
Playback-Disk Typ
CD, CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
zufällig, Wiederholung
Pause-Funktion
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
UM-2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Anzahl
1
Mikrofon enthalten
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Lieferanteneigenschaften
Ursprungsland
China
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Playback Disk-Formate
CD-Audio
Mikrofon
Mikrofonanzahl
2
Anpassbare Mikrofonlautstärke
Ja
Weitere Suchbegriffe: mobile cd-player
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.