Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 8832 IP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 8832 IP-Konferenztelefon
Cisco 8832 IP-Konferenztelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51989450
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8832-EU-K9
EAN/GTIN:
     889728126205
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Call-Management
Kurzwahlen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
278 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
1850 g
Merkmale
Produkttyp
IP-Konferenztelefon
Eingebautes Display
Ja
Geeignet für Räume bis zu
74.3 m²
Unterstützte Sprachen
Arabisch, Bulgarisch, CAT, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, LAT, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Anthrazit
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
3.9 "
Display-Auflösung
480 x 128 Pixel
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.722, G.729A, G.729ab, OPUS, iLBC
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, SIP, SDP, UDP, DHCP, GARP, TFTP, HTTPS, RTP, RTCP, Cisco Discovery Protocol, LLDP
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-FAST, EAP-TLS, SHA-256, SSH
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf halten
Ja
Anklopfen
Ja
Anruftransfer
Ja
Zertifizierung
CE, UL, CSA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,58*
€ 1.101,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,30*
€ 1.066,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,10*
€ 1.041,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,07*
€ 992,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CP-8832-EU-W-K9
ab € 1.054,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.