Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sambonet 56594-00 Weinkühler Arbeitsplatte Silber 1 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sambonet 56594-00 Weinkühler Arbeitsplatte Silber 1 Flasche(n)
Sambonet 56594-00 Weinkühler Arbeitsplatte Silber 1 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51984420
Hersteller:
     Sambonet Paderno Industrie
Herst.-Nr.:
     56594-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
1 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
100 mm
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Gehäusefarbe
Silber
Innenfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.