Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony STR-DH590 AV-Receiver 5.2 Kanäle Surround 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony STR-DH590 AV-Receiver 5.2 Kanäle Surround 3D Schwarz
Sony STR-DH590 AV-Receiver 5.2 Kanäle Surround 3D Schwarz
Sony STR-DH590 AV-Receiver 5.2 Kanäle Surround 3D Schwarz
Sony STR-DH590 AV-Receiver 5.2 Kanäle Surround 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51627000
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     STR-DH590
EAN/GTIN:
     4548736068056
Suchbegriffe:
AV-Receiver
sony av-receiver
av-receiver
Optimale Bildqualität mit 4K Gönnen Sie Ihrem Home Entertainment-System ein Upgrade mit dem STR-DH590 und erleben Sie qualitativ hochwertigere, klarere Bilder. Der 5.2-Kanal-AV-Receiver erweckt Filme mit 4K HDR-Verstärkung, Dolby Vision™ und flexiblem Surround Sound zum Leben. Vernetzen Sie all Ihre Entertainment-Geräte dank BLUETOOTH® und mehreren Eingängen. Klare Sicht dank High Dynamic Range Dank der Unterstützung von High Dynamic Range (HDR) Signalübertragung erleben Sie einen unglaublichen Fortschritt in puncto Bildkontrast und Helligkeit. Zusätzliche Licht- und Schattendetails verbessern die Bildgenauigkeit und lassen Farben erstrahlen. Die aktuellen HDR-Standards wie HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) und Dolby Vision™ werden unterstützt. Profitieren Sie von gleichbleibender 4K Qualität Freuen Sie sich auf verlustfreies 4K. 4K-Verstärkung ermöglicht dem Receiver die Verarbeitung von Daten ohne Einbußen bei der Bildqualität und ist zudem kompatibel mit HDCP 2.2. Flexibler Surround Sound 5.1-Kanalsystem für Sound wie im Kino Genießen Sie fesselnde Film-Action mit einem 5.1-Kanal-Surround-Lautsprechersystem, das Kinoatmosphäre in Ihr Wohnzimmer bringt. Einfacher, virtueller Surround mit S-Force Pro Front-Surround S-Force PRO Front Surround ist ideal für kleinere Räume und liefert einen virtuellen Surround Sound über nur zwei Lautsprecher. Optimieren Sie Ihr Home Entertainment mit DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) DCAC (Digital Cinema Auto Calibration) optimiert den Sound automatisch danach, wo Sie sich in Bezug auf Ihre Lautsprecher aufhalten. Dies gewährleistet, dass Sie stets die bestmögliche Klangqualität mit Ihrem Heimkinosystem genießen können. Intelligentere Bluetooth® Verbindung Sie können nicht nur eine Verbindung zum STR-DH590 über Bluetooth® herstellen und Ihre Lieblingstitel wiedergeben, Sie können auch Bluetooth® Standby nutzen, um Ihren Receiver direkt über ein gekoppeltes Smartphone oder Tablet einzuschalten. Alles verbinden Minimalistisches Design, problemlose Verbindung, klarer Sound Am minimalistischen Vorderteil befindet sich die Pure Direct-Taste, die den Sound direkt zum Verstärker des Receivers führt, wodurch Signal und klarer Klang erhalten bleiben. Bringen Sie alles zusammen Ein wahrhaft dynamisches Home Entertainment-System. Es gibt vier HDMI-Eingänge und einen Ausgang sowie optische/koaxiale Digital- und Analog-Audioanschlüsse, sodass Sie Ihren Fernseher, UHD Blu-ray Disc™ Player, Spielekonsole und vieles mehr schnell und einfach anschließen können. Passend für Ihr Home Entertainment Die ganze Welt des Home Entertainment in einem kleinen Gehäuse. Das Profil des STR-H590 ist für ein leichtes Verstauen in einer Medieneinheit schmal gehalten. Sie können Ihre Geräte für maximale Unterhaltung ganz unkompliziert anschließen.
Weitere Informationen:
Eingänge
HDMI-In
4
Digital-Audio-Optical-In
1
Digital Audio-Eingang (koaxial)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
4
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl FM-Antennenanschlüsse
1
Technische Details
Eingebaute Audio-Decoder
DSD,DTS 96/24,DTS-HD HR,DTS-HD Master Audio,Dolby Digital,Dolby Dual Mono
Produktfarbe
Schwarz
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Grafischer Nutzer Anschluss (GUI)
Ja
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
BRAVIA Sync
Auto-Standby
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Outputs
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Autom. digitales Tuning
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
30
Audio
Audio Kanäle
5.2 Kanäle
Receiver Typus
Surround
Leistungsoutput pro Kanal (1KHz@6 Ohm)
145 W
Output Widerstand
6 - 16 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
7100 g
Energie
AC Eingangsspannung
120 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Video
3D
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,83*
€ 460,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,10*
€ 443,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,12*
€ 432,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,32*
€ 402,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.