Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felco 6 Astschere Bypass Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Felco 6 Astschere Bypass Rot
Felco 6 Astschere Bypass Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-51623195
Hersteller:
     Felco
Herst.-Nr.:
     FELCO 6
EAN/GTIN:
     783929100043
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Rot
Material Messer
Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Ausschnittkapazität
20 mm
Gewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Felco
6/91
ab € 3,29*
Zubehör
Felco
6/3
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.