Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB A Gender Changer - Buchse / Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB A Gender Changer - Buchse / Buchse
StarTech.com USB A Gender Changer - Buchse / Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-514348
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GCUSBAAFF
EAN/GTIN:
     0065030785785
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Verbinden Sie zwei USB-Kabel zu einem längeren Kabel

Der USB A-Wechsler GCUSBAAFF bietet zwei USB A-Buchsen und ist eine einfache, kostengünstige Lösung zum Verbinden von zwei kurzen USB-Kabeln zur Erstellung eines längeren, einzelnen Kabels.

Der USB A-Wechsler wird mit lebenslanger Garantie geliefert und ist für Langlebigkeit und langanhaltende Zuverlässigkeit konzipiert.

The StarTech.com Advantage

- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Stecker
USB A Female, USB A Female
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
14 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.