| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5108948 Herst.-Nr.: 40027 EAN/GTIN: 4007134400276 |
| |
|
| | |
| Das kleinste Modell der CB-Kugelkopfserie, der CB2.7, glänzt mit seinen flexiblen Einsatzmöglichkeiten. Der stabile, ebenfalls aus Aluminium gefertigte, Kugelkopf überzeugt durch seine einmalige Kombination des Wechseltellers. So lässt sich mittels 1/4“ Kameragewinde eine Kompaktkamera montieren und durch den Standard-Blitzschuh Blitzgerät oder Mikrofon. Vorteile: -Komplett aus eloxiertem Aluminium. -Klein, stabil und flexibel. -Wechselteller mit 1/4“ Kameraschraube und Blitzschuh. -Made in Germany. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Höchstgewichtskapazität | 1 kg | | Material | Aluminium | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 85 g | | Höhe | 53 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |