Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell EDA70-MBU-R Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell EDA70-MBU-R Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz AC Drinnen
Honeywell EDA70-MBU-R Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-50744545
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA70-MBU-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Ausgangsspannung
30 V
Minimale Ausgangsspannung
10 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Barcodelesegerät
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Handheld-Cradle, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, honeywell barcode scanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.