Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic PP 3401 Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic PP 3401 Rund
Clatronic PP 3401 Rund
Clatronic PP 3401 Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49500987
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     251 129
EAN/GTIN:
     4006160511291
Suchbegriffe:
Keramik-Bratpfanne
Keramik-Pfanne
Keramikpfanne
Elektrische-Bratpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Tiefe
35 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Anthrazit
Teflonbeschichtet
Ja
Deckel enthalten
Ja
Material
Metall
Fassungsvermögen
8 l
Deckelmaterial
Glas
Zertifizierung
CE, GS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,3875*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.