Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro HRT 8770 Twin Kabel, Ethernet (RJ-45), Satellit 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro HRT 8770 Twin Kabel, Ethernet (RJ-45), Satellit 4K Ultra HD Schwarz
Xoro HRT 8770 Twin Kabel, Ethernet (RJ-45), Satellit 4K Ultra HD Schwarz
Xoro HRT 8770 Twin Kabel, Ethernet (RJ-45), Satellit 4K Ultra HD Schwarz
Xoro HRT 8770 Twin Kabel, Ethernet (RJ-45), Satellit 4K Ultra HD Schwarz
Xoro HRT 8770 Twin Kabel, Ethernet (RJ-45), Satellit 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49110654
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     SAT100582
EAN/GTIN:
     4260427611371
Suchbegriffe:
DVB-T Receiver
Internetradios
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Noch mehr Vielfalt! Mit dem XORO HRT 8770 TWIN erleben Sie das digitale Antennenfernsehen der nächsten Generation. Viele Programminhalte in brillanter Bildqualität – bis hin zu Full HD. Dank des integrierten Irdeto-Entschlüsselungssystems empfangen Sie mit dem Receiver nicht nur die öffentlich rechtlichen Sender sondern auch die privaten Programme. Das Irdeto Cloaked CA kommt ohne Zusatzmodule und Chipkarten aus.

Die Erstinstallation des Receivers ist nach wenigen Tastendrücken abgeschlossen. Übersichtliche und einfach verständliche Bildschirmmenüs erleichtern die weiteren Einstellungen sowie den täglichen Betrieb.

Die beiden Empfangsteile (TWIN Tuner) des HRT 8770 TWIN erfordern keine komplizierten Einstellungen, keine zusätzlichen Kabel und keine spezielle Antenne. Nachdem die Erstinstallation abgeschlossen ist, stehen beide Empfangsteile automatisch zur Verfügung. Während der Aufnahme eines Senders ist es möglich, auf einen anderen Sender umzuschalten. Natürlich nimmt der HRT 8770 TWIN auch zwei Sendungen zur gleichen Zeit auf. Dies klappt sowohl auf Tastendruck als auch Timer-gesteuert. Während der Receiver aufnimmt kann er zeitgleich bereits vorhandene Aufnahmen abspielen.

Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift) ist ebenfalls möglich. Um die Aufnahme- und Timeshift-Funktion nutzen zu können, muss lediglich eine USB-Festplatte an den Receiver angeschlossen werden.

Der Receiver ist auch für den Empfang der unverschlüsselten Sender des digitalen Kabelfernsehens geeignet (evtl. ist hierfür ein Software Update notwendig).
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audio (L,R) Out
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Videoformate
ASP, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Speichermedium
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, NTFS
Video
Signalquelle
Kabel, Ethernet (RJ-45), Satellit
HD-Typ
4K Ultra HD
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-T, DVB-T2
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Video-Decodierung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
206 mm
Verpackungshöhe
59 mm
Paketgewicht
730 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
286 mm
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Display-Ziffern
4 Ziffern
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Tunertyp
Analog & Digital
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Frequenzbereich
113 - 858 MHz
Zeitverschiebung
Ja
Timer
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.