Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann BS 3000 CB Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann BS 3000 CB Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bomann BS 3000 CB Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bomann BS 3000 CB Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bomann BS 3000 CB Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bomann BS 3000 CB Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49109799
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     630002
EAN/GTIN:
     4004470638202
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Jährlicher Energieverbrauch
26.2 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Schlauchtyp
Teleskopisch
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
79 dB
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3950 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.