Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGRO 11088 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungspanel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGRO 11088 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungspanel
AGRO 11088 Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungspanel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49107785
Hersteller:
     AGRO
Herst.-Nr.:
     11088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
Leitungsauslass
baldachin weiß
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungspanel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
80 mm
Gewicht
23 g
Höhe
22 mm
Weitere Suchbegriffe: baldachin
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,961*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66497*
€ 5,55131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33497*
€ 5,15861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,101*
€ 4,88019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,931*
€ 4,67789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,661*
€ 4,35659
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,961*
€ 3,52359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.