Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless ACC-V600X Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless ACC-V600X Montage-Kit
Peerless ACC-V600X Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-49098552
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ACC-V600X
EAN/GTIN:
     0735029321583
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
724 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
108 mm
Paketgewicht
2500 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
59 kg
Projektionsflächenkapazität
46 - 55 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2200 g
Breite
648 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.