Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B PRO 750 3DWhite Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B PRO 750 3DWhite Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Weiß
Oral-B PRO 750 3DWhite Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Weiß
Oral-B PRO 750 3DWhite Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Weiß
Oral-B PRO 750 3DWhite Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Weiß
Oral-B PRO 750 3DWhite Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Weiß
Oral-B PRO 750 3DWhite Erwachsener Rotierende-vibrierende Zahnbürste Pink, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-48537632
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80286742
EAN/GTIN:
     4210201162308
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Zahnbürstentyp
Rotierende-vibrierende Zahnbürste
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
1
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege
Produktfarbe
Pink, Weiß
Zahnbürstenfrequenz (Umdrehungen)
8800 Bewegungen pro Minute
Timer-Dauer
4 x 30 sec
Drucksensor
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
317 mm
Höhe des Versandkartons
271 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Paketgewicht
490 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Transporttasche
Ja
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.