Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-CM-DPF-01 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-CM-DPF-01 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Gembird A-CM-DPF-01 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Gembird A-CM-DPF-01 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-48536767
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-DPF-01
EAN/GTIN:
     8716309097611
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB DisplayPort Adapter
USB C-Typ Stecker auf DisplayPort Buchse Adapter
Ermöglicht das Senden von Audio-Video von einem (mobilen) Gerät mit USB-C-Port zu einem DisplayPort-Display, TV oder Projektor
Funktioniert auf jedem Gerät, das den DisplayPort Alternate Mode (Alt Mode) unterstützt
Unterstützt max. 4K
2K Auflösung (60MHz)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
21 g
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
225 mm
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.